Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4000-D/CO | 3M

3M | 4000-D/CO | 3M(TM) MS(2)(TM) Super Mini Splicing Module 4000-D/CO

  • Réf. fabricant 4000-D/CO
  • PART #131593
Base Color: Gray
Body Bottom Color: Gray
Body Top Color: Gray
Composition: Dry
Cover Color: Gray
Type: CONNECTORS
Wire Count: MULTI
Description

The 3M(TM) MS(2)(TM) Super Mini Splicing Module 4000-D/CO is a 25-pair module that features an array of U-shaped, phosphor-bronze contacts and stainless steel cut-off blades. This is a flame retardant, dry module that's designed for use within central office applications.

Caractéristiques
  • Connector Pair Count: 25
  • Connector Type: Straight Splice
  • Composition: Dry
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires