Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4000-DWP/TR | 3M

3M | 4000-DWP/TR | 3M(TM) MS(2)(TM) PIC Waterproof System Module and Sealant Box 4000-DWP/TR

  • Réf. fabricant 4000-DWP/TR
  • PART #131590
Base Color: Transparent smoked gray
Body Bottom Color: Dark gold
Body Top Color: Yellow
Composition: Dry
Cover Color: Transparent
Type: CONNECTORS
Wire Count: MULTI
Description

The 3M(TM) MS(2)(TM) Module with Sealant Box 4000-DWP/TR is the combination of the 4000-D/TR 25-pair module with a 4075-S Sealant Box. This solution offers waterproof splicing of copper in buried, aerial and underground applications. The module also makes reentry into splices encapsulated with reenterable gel much easier for accessing and testing once the sealant box is removed.

Caractéristiques
  • Connector Pair Count: 25
  • Connector Type: Straight Splice
  • Composition: Dry
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires