Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4000-G/TR | 3M

3M | 4000-G/TR | 3M(TM) MS(2)(TM) Super Mini Module Gel Transparent 4000-G/TR

  • Réf. fabricant 4000-G/TR
  • PART #131610
Base Color: Transparent smoked gray
Body Bottom Color: Dark gold
Body Top Color: Yellow
Composition: Filled
Cover Color: Transparent
Type: CONNECTORS
Wire Count: MULTI
Description

The 3M(TM) MS(2)(TM) Super Mini Module Gel Transparent 4000-G/TR is a 25-pair straight splice module that features an array of U-shaped, phosphor-bronze contacts and stainless steel cut-off blades. This gel filled module with a transparent cover is designed for aerial, buried and underground applications where there will be extended exposure to a variety of poor weather conditions.

Caractéristiques
  • Connector Pair Count: 25
  • Connector Type: Straight Splice
  • Composition: Filled
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires