Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4000-P18S | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | 4000-P18S | Access Control, Credentials, CONTACT ONLY, NON-TECH, JCOP21 P18S

  • Réf. fabricant 4000-P18S
  • PART #574207
Dimensions: 3" X 2" (APPROX.)
Product Type: CLAMSHELL CARD
Read Format: SMART CARD
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
Caractéristiques
  • In most cases Crescendo credentials are the ideal combination of contact and contactless technologies
Spécifications
  • Combo Contact and Contactless Card
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires