Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4005-DPM/FR | 3M

3M | 4005-DPM/FR | 3M(TM) MS(2)(TM) Fire Retardant Pluggable Module

  • Réf. fabricant 4005-DPM/FR
  • PART #113288
Base Color: Maroon
Body Bottom Color: Dark blue
Body Top Color: Gray
Composition: Dry
Cover Color: Gray
Type: CONNECTORS
Wire Count: MULTI
Description

The 3M(TM)MS(2)(TM) Fire Retardant Pluggable Module 4005-DPM/FR is a 25-pair module that features an array of U-shaped, phosphor-bronze contacts and stainless steel cut-off blades.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires