Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4005-DPM/TR | 3M

3M | 4005-DPM/TR | 3M(TM) MS(2)(TM) Super Mate Module Dry Transparent 4005-DPM/TR

  • Réf. fabricant 4005-DPM/TR
  • PART #171617
Base Color: Red
Body Bottom Color: Blue
Body Top Color: Yellow
Composition: Dry
Cover Color: Transparent
Type: CONNECTORS
Wire Count: MULTI
Description

The 3M(TM) MS(2)(TM) Super Mate Module Dry Transparent 4005-DPM/TR is a 25-pair module that features an array of U-shaped, phosphor-bronze contacts and stainlesss steel cut-off blades. This is a dry, pluggable module with a transparent cover that's designed for use in aerial, buried, central office and underground applications.

Caractéristiques
  • Connector Pair Count: 25
  • Connector Type: Straight, Pluggable Bridge
  • Composition: Dry
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires