Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4005-GBM/TR/NB | 3M

3M | 4005-GBM/TR/NB | SPLICE CONNECTOR MODULE 25 PR

  • Réf. fabricant 4005-GBM/TR/NB
  • PART #495211
Base Color: Red
Body Bottom Color: Blue
Body Top Color: Blue
Composition: Filled
Cover Color: Transparent
Type: CONNECTORS
Wire Count: MULTI
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires