Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
40054-DSS | LEVITON

LEVITON | 40054-DSS | Wire Distribution Spool with Screw (20-B), 1-3/4" D x 3" H

  • Réf. fabricant 40054-DSS
  • PART #402170
Cable Management Type: SPOOLS
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: WHITE
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Wire distribution spools can be used alone or with the ChannelMax Vertical Spool Manager to provide effective wire management in 110-Style or similar applications. Available with or without a screw.

Caractéristiques
  • Wire distribution spools can be used alone or with the ChannelMax Vertical Spool Manager to provide effective wire management in 110-Style or similar applications
  • Available with or without a screw
  • Wire Distribution Spool with Screw (20-B) 1-3/4" D X 3" H.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires