Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
40074-100 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 40074-100 | Single-Sided Shelf; 19"W x 5.19"H x 15"D; Gray; Non-Vented

  • Réf. fabricant 40074-100
  • PART #080570
Color: GREY
Shelf Application: STANDARD
Shelf Construction: SOLID
Shelf Mounting: SINGLE-SIDED
Shelf Movement: STATIONARY
Shelf Type: RACK
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: SHELVES
Description

Provides a convenient 15" deep mounting shelf for miscellaneous equipment, test gear, etc. Mounting hardware not included. Strong, lightweight aluminum construction holds up to 50 lb.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires