Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
40093-715 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 40093-715 | MCS - EFX Master Cabling Section Extended Fingers; 10"W x 8'H x 1.62"D; Black

  • Réf. fabricant 40093-715
  • PART #326783
Cable Management Type: FINGER DUCT
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

The MCS-EFX Master Cabling Section - Extended Finger Xtra Capacity is CPI's most feature rich and largest capacity vertical cable management solution for two-post and four-post racks.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires