Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
40098-703 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 40098-703 | CCS - EFX Combination Cabling Section Extended Fingers; 6"W x 7'H x 14.94"D; Black

  • Réf. fabricant 40098-703
  • PART #284604
Cable Management Type: FINGER DUCT
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

The CCS-EFX Combination Cabling Section - Extended Fingers Xtra Capacity is a double-sided vertical cable management trough designed for use with CPI's Universal and Standard Racks to manage cable at the cross-connect, especially when using angled-face copper patch panels.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires