Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
400BAC | WIREMOLD

WIREMOLD | 400BAC | Nonmetallic raceway base & cover with adhes Ivory

  • Réf. fabricant 400BAC
  • PART #274948
Channel: SINGLE
Color: IVORY
Components: BASE
Latching: NO
Length: 5'
Type: NON-METALLIC
Description

Low-profile, two-piece raceway with durable, textured PVC ivory or white finishes. Available in 5' [1.52m] lengths. Packed 100' [30.5m] per carton. Supplied with wide adhesive tape along its entire length.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires