Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4010-3077 ALUM | LCN CLOSERS

LCN CLOSERS | 4010-3077 ALUM | 4010-3077 ALUM REGULAR ARM ONLY F/4010 SERIESSPRAYED ALUMINUM

  • Réf. fabricant 4010-3077 ALUM
  • PART #CS116071
: 689
ANSI Grade: ANSI GRADE 1
Arm Type: REGULAR (NON-HOLD-OPEN)
Body Material: CAST IRON
Finish: US28 ALUMINUM PAINTED
Product Type: ACCESSORIES AND PARTS
Sales Category: CLOSER PART
UL Listing: UL LISTED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires