Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
401004790 | ORTRONICS

ORTRONICS | 401004790 | Blank Filler Panel, 19 W x 5.25" H (3 rack units)

  • Réf. fabricant 401004790
  • PART #132302
Color: BLACK
Filler Panel Rack Units: 3U
Type: FILLER/BLANKING PANEL
Description

19" W x 5.25" H (3 rack units), black

Caractéristiques
  • Fills in unused rack units in 19" racks: Gives a finished look.
Spécifications
  • Depth Metric: 3 mmWidth Metric: 483 mm
  • Height USA: 5.25 in.Height Metric: 133 mm
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires