Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
401045283 | ORTRONICS

ORTRONICS | 401045283 | Series II Patch Panel Kit for eight Series II modules

  • Réf. fabricant 401045283
  • PART #201300
Height (in.): 1.75
Number of Ports: 16
RMS: 1
Rack Units: 1
Vendor No.: 401045283
Description

Series II Patch Panel Kit accepts eight Series II modules (maximum 16 jack/connector ports), 19" x 1.75"

Caractéristiques
  • Accepts 1U Series II modules
  • Provides front labeling area
  • Rear management shelf
  • Includes reusable cable management straps
Spécifications
  • Performance Rating: Field defined
  • Depth Metric: 101.6 mm
  • Number of Ports: Up to 16
  • Width Metric: 482.6 mm
  • Height USA: 1.75 in Height Metric: 44.45 mm
  • Field defined Cables may be routed from both sides of relay rack rather than from just one side. Minimum cable bend radius is four times the outside cable diameter
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires