Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
401045285 | ORTRONICS

ORTRONICS | 401045285 | Series II Patch Panel Kit for 16 Series II modules

  • Réf. fabricant 401045285
  • PART #201490
Height (in.): 3.5
Number of Ports: 32
RMS: 2
Rack Units: 2
Vendor No.: 401045285
Description

Series II Patch Panel Kit accepts 16 Series II modules (maximum 32 jack/connector ports), 19" x 3.5"

Caractéristiques
  • Accepts 1U Series II modules
  • Provides front labeling area
  • Rear management shelf
  • Includes reusable cable management straps
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires