Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
401045289 | ORTRONICS

ORTRONICS | 401045289 | TracJack Patch Panel Kit for 16 Modules

  • Réf. fabricant 401045289
  • PART #199952
Dimensions: 1.75 in. H x 4 in. D
Number of Ports: 16
RMS: 1
Rack Units: 1
Vendor No.: 401045289
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Accepts TracJack modules
  • Provides front labeling area
  • Rear management shelf
  • Includes reusable cable management straps
Spécifications
  • Performance Rating: Field defined
  • Depth Metric: 101.6 mm
  • Number of Ports: Up to 16
  • Width Metric: 482.6 mm
  • Height USA: 1.75 in Height Metric: 44.45 mm
  • Field defined Cables may be routed from both sides of relay rack rather than from just one side. Minimum cable bend radius is four times the outside cable diameter
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires