Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
401045291 | ORTRONICS

ORTRONICS | 401045291 | TracJack Patch Panel Kit for 32 modules

  • Réf. fabricant 401045291
  • PART #199953
Dimensions: 3.50 in. H x 5 in. D
Number of Ports: 32
RMS: 2
Rack Units: 2
Vendor No.: 401045291
Description

TracJack Patch Panel Kit accepts 32 TracJack modules, 19" x 3.5"

Caractéristiques
  • Accepts TracJack modules
  • Provides front labeling area
  • Rear management shelf
  • Includes reusable cable management straps
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires