Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
401045292 | ORTRONICS

ORTRONICS | 401045292 | TracJack Patch Panel Kit for 48 modules

  • Réf. fabricant 401045292
  • PART #199954
Dimensions: 5.25 in. H x 6 in. D
Number of Ports: 48
RMS: 3
Rack Units: 3
Vendor No.: 401045292
Description

TracJack Patch Panel Kit accepts 48 TracJack modules, 19" x 5.25"

Caractéristiques
  • Accepts TracJack modules
  • Provides front labeling area
  • Rear management shelf
  • Includes reusable cable management straps
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires