Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
401045552 | ORTRONICS

ORTRONICS | 401045552 | TracJack High Density Patch Panel Kit for 30 modules, without shelf

  • Réf. fabricant 401045552
  • PART #319802
Dimensions: 3.50"H x 5"D
Number of Ports: 30
RMS: 2
Rack Units: 1
Description

TracJack Patch Panel Kit, high density, without shelf, accepts 30 TracJack modules, 19" x 1.75"

Caractéristiques
  • Accepts TracJack modules
  • High density design
  • Supports snap-in icons
Spécifications
  • Finish: Painted Black
  • Material1: 16GA (.06") Cold Rolled Steel
  • Material2: ABS UL94V-0
  • Performance Rating: Field defined
  • Mod Jack Wiring: Field defined
  • Number of Ports: Up to 30
  • Width USA: 19 in
  • Width Metric: 482.6 mm
  • Height USA: 1.75 in
  • Height Metric: 44.45 mm
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires