Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4011 REG LH BRASS TBWMS | LCN CLOSERS

LCN CLOSERS | 4011 REG LH BRASS TBWMS | 4011 REG LH BRASS TBWMS HEAVY DUTY,SURFACE MT,NHO,ADJ SPRAYED BRASS

  • Réf. fabricant 4011 REG LH BRASS TBWMS
  • PART #CS183861
: 696
: ADJ 1-5
: NHO
: REG ARM
: TBWMS
ADA Compliant: ADA COMPLIANT
ANSI Grade: ANSI GRADE 1
Arm Type: REGULAR (NON-HOLD-OPEN)
Body Material: CAST IRON
Closer Size: ADJUSTABLE 1 THROUGH 5
Fastener Type: THRU-BOLTS, WOOD AND MACHINE SCREWS
Finish: GOLD PAINTED
Hole Centers Horz-Inches: 6
Hole Centers Vert-Inches: 2-1/2
Mounting: REGULAR ARM MOUNT (PULL/HINGE SIDE)
Product Type: SURFACE APPLIED
Sales Category: DOOR CLOSER
UL Listing: UL LISTED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires