Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
40117-719 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 40117-719 | Rack Shelf, Single Side, Vented, 50 Lb Capacity, 19" Width Rack, 19" Width x 15" Depth x 5.19" Height, Aluminum, Black

  • Réf. fabricant 40117-719
  • PART #171333
Color: BLACK
Shelf Application: STANDARD
Shelf Construction: VENTED
Shelf Mounting: SINGLE-SIDED
Shelf Movement: STATIONARY
Shelf Type: RACK
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: SHELVES
Description

Mounts modems, CPUs, or any equipment requiring bottom ventilation. Mounting hardware not included. Strong, lightweight aluminum construction holds up to 50 lb.

Caractéristiques
  • A Wide Variety of Shelves are to Support All Types of Equipment
  • Select from Single or Double Sided, Fixed or Sliding, and Vented or Solid
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires