Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
40162-903 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 40162-903 | Compression Lug; Blue

  • Réf. fabricant 40162-903
  • PART #359395
Barrel: LONG
Beveled Entry: YES
Bolt Hole: 3/4 INCH
Center Spacing: 1 INCH
Color Code: BLUE
Degree: STRAIGHT
Gauge: #6 - #4/0
Holes: 2 HOLE
Inspection Hole: YES
Lug Material: COPPER
Narrow Tongue: NO
RoHS Compliant: NOT DECLARED
Stacking Lug: NO
Type: STANDARD COMPRESSION
Description

Compression Lugs connect electrical wires to copper or tinned copper conductors.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires