Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
40214-00W | LEVITON

LEVITON | 40214-00W | Telephone Wall Jack, 6-position 4-Conductor, Screw Terminal, White, Plastic Wallplate Snaps On To Mounting Plate

  • Réf. fabricant 40214-00W
  • PART #179138
Color: WHITE
Gang: 1
Loaded: YES
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 1
Termination: SCREW
Description

Telephone wall jack, 6P4C, screw terminal, Light Almond. Plastic wall plate snaps on to mounting plate, White. Product Features.Color: Light Almond; Product Features.Type: Wall Phone Jack Wallplates; Product Features.Style: Screw-Terminal

Caractéristiques
  • Wall phone jacks available in 4- or 6-conductor models
  • Screw terminal
  • 6P4C
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires