Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
40223-00S | LEVITON

LEVITON | 40223-00S | Telephone Wall Jack, 6-Position, 4-Conductors, Quick Connect, Stainless Steel

  • Réf. fabricant 40223-00S
  • PART #210910
Color: STAINLESS STEEL
Gang: 1
Loaded: YES
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 1
Termination: 110
Description

Telephone wall jack, 6P4C, quick connect, stainless steel Product Features.Color: Stainless Steel; Product Features.Type: Wall Phone Jack Wallplates; Product Features.Style: 110-Type

Caractéristiques
  • Telephone Wall Jack
  • 6P4C
  • Wall phone jacks available in 4- or 6-conductor models
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires