Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
40238-00I | LEVITON

LEVITON | 40238-00I | Standard Telephone Wall Jack, 6-Position, 6 Connectors, Screw Terminals, White

  • Réf. fabricant 40238-00I
  • PART #272260
Color: WHITE
Loaded: YES
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 1
Termination: SCREW
Description

Standard telephone wall jack, 6P6C, Screw terminals, White

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • High quality ABS plastic or nylon which provides superior resistance to impacts, chemicals, and solvents as compared to other plastics
  • Provide quick at-the-wall connections for RJ11 telephone and/or F-connection video applications (depending on model)
  • 1 Year Limited
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires