Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
40263-W | LEVITON

LEVITON | 40263-W | Telephone wall phone jack, 6P6C, Quick Connect, White.

  • Réf. fabricant 40263-W
  • PART #272262
Color: WHITE
Loaded: YES
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 1
Termination: SCREW
Caractéristiques
  • Wall phone jacks available in 4- or 6-conductor models
  • Quick-Connect termination
  • Quick-Connect products include plastic punchdown tool
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires