Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
40266-I | LEVITON

LEVITON | 40266-I | WALL PLATE 2X6P6C IV

  • Réf. fabricant 40266-I
  • PART #592127
Color: IVORY
Loaded: YES
Mounting: FLUSH MOUNT
Termination: TELCO
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • These smooth finish units include 2 jacks, wallplate and mounting hardward
  • Wire to provide the same dial tone on both jacks or separate lines
  • Screw terminals, wallplate included
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires