Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
40278-SBI | LEVITON

LEVITON | 40278-SBI | RJ31X Surface Mount Jack with Shorting Bar, 8P8C, Screw Terminal, Ivory

  • Réf. fabricant 40278-SBI
  • PART #148006
Color: IVORY
Loaded: YES
Mounting: SURFACE MOUNT
Number of Ports: 1
Termination: SCREW
Description

Surface mount jack with shorting bar, 8P8C, screw terminal, Ivory. Product Features.Color: Ivory; Product Features.Type: Surface Mount Telephone Boxes & Kits; Product Features.Component: Box

Caractéristiques
  • Surface-mount boxes feature 4-, 6-, and 8-conductor screw terminal connections
  • Shorting bar option for use with monitored home security systems
  • Screw terminal
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires