Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
40280-W | LEVITON

LEVITON | 40280-W | WALL PLATE 8P8C WH

  • Réf. fabricant 40280-W
  • PART #592056
Color: WHITE
Loaded: YES
Mounting: SURFACE MOUNT
Termination: TELCO
Caractéristiques
  • Includes jack, plate and mounting hardware
  • Fits standard NEMA wallboxes
  • Screw terminals, standard plate
  • Smooth finish
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires