Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
40300164-13 | ORTRONICS

ORTRONICS | 40300164-13 | Series II Blank Module, 1U, Electrical Ivory

  • Réf. fabricant 40300164-13
  • PART #150309
Color: IVORY
Modular Size: 1
Description

Series II Blank Modules occupy one unit of plate or housing space until required by future applications. Series II is a family of front removable snap-in modules that make moves, adds and changes easy and time saving. The rugged high strength construction of Series II makes it one of Ortronics most popular workstation choices

Caractéristiques
  • Rugged snap-in design: Quick and easy install.
  • Occupies 1 unit of space: Holds space for future expansion.
Spécifications
  • Depth Metric: 14.99 mm
  • Footprint: Serie II
  • Color: Electrical IvoryWidth Metric: 48.26 mm
  • Height USA: .93 in.Height Metric: 23.62 mm
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires