Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
40300167-09 | ORTRONICS

ORTRONICS | 40300167-09 | Series II Furniture Plate, 1U, Fog White

  • Réf. fabricant 40300167-09
  • PART #380173
Color: WHITE
Dimensions: Min: 2.656 in. x 1.343 in. Max: 2.75 in. x 1.406 i
Loaded: NO
Mounting: MODULAR FURNITURE
Units: 1
Vendor No.: 40300167
_Color: Black
Description

Series II Furniture Plate accepts a wide variety of one unit Series II modules. This low profile plate fits the TIA listed furniture opening and provides one unit of module space.

Caractéristiques
  • Snap mounts
  • Fits TIA 569A recognized furniture opening
  • Supports one Series II module
  • Front access design
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires