Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
40300186 | ORTRONICS

ORTRONICS | 40300186 | Surface Mount Box (dual gang), 2" deep

  • Réf. fabricant 40300186
  • PART #188777
Color: WHITE
Gang: 2
Loaded: NO
Mounting: SURFACE MOUNT
Vendor No.: 40300186
_Color: Fog White
Description

Ortronics Double Gang Surface Mount Boxes support two gang faceplates and can mount directly onto recessed electrical boxes.

Caractéristiques
  • Versatile surface box design
  • Accepts all Ortronics single gang plates
  • Extra deep design
Spécifications
  • Depth Metric: 50.8 mm
  • Footprint: Univeral
  • Color: Fog WhiteWidth Metric: 124.46 mm
  • Height USA: 4.7 in.
  • Mounting Hardware Included: #8-15*3/4", Pan Head (4 ea)
  • Height Metric: 119.38 mm
  • Double gang
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires