Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
40300196 | ORTRONICS

ORTRONICS | 40300196 | Series II Furniture Plate Herman Miller, Baseline, 3U, Fog White

  • Réf. fabricant 40300196
  • PART #183711
Color: WHITE
Dimensions: Min: 1.876 in. x 2.966 in. Max: 1.9 in. x 3.0 in.
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 3
Units: 3
Vendor No.: 40300196
_Color: Fog White
Description

Series II Furniture Plate accepts a wide variety of Series II modules. This low profile plate fits the Herman Miller Baseline furniture opening (1.9" x 3") and provides three units of module space.

Caractéristiques
  • Snap mounts
  • Fits most Herman Miller Baseline openings
  • Supports 3 units of Series II
  • Front access design
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires