Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
40300255 | ORTRONICS

ORTRONICS | 40300255 | 106 Cover Plate (single gang), Fog White

  • Réf. fabricant 40300255
  • PART #232055
Color: WHITE
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 2
_Color: Fog White
Description

Single Gang Cover Plate for 106 duplex outlet/TracJack frame includes two snap-in label fields.

Caractéristiques
  • Color matched to Ortronics 106 style frames and extension plates: Supports wall mount 106 applications.
  • Includes recessed label fields: Supports TIA/EIA 606 labeling administration standard.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires