Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
40300256 | ORTRONICS

ORTRONICS | 40300256 | 106 Cover Plate (dual gang), Fog White

  • Réf. fabricant 40300256
  • PART #232056
Color: WHITE
Gang: 2
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 4
_Color: Fog White
Description

Double Gang Cover Plate for two 106 duplex outlets/TracJack frame includes four snap-in label fields.

Caractéristiques
  • Color matched to Ortronics 106 style frames and extension plates: Supports wall mount 106 applications.
  • Includes recessed label fields: Supports TIA/EIA 606 labeling administration standard.
Spécifications
  • Depth Metric: 30.73 mm
  • Footprint: 106 Duplex
  • Color: Fog WhiteWidth Metric: 114.3 mm
  • Height USA: 4.5 in.
  • Mounting Hardware Included: #6-32*13. mm, Oval Combo Head (2 ea)
  • Height Metric: 114.3 mm
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires