Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
40300547-88 | ORTRONICS

ORTRONICS | 40300547-88 | TracJack Faceplate, three-port (single gang), plastic, Cloud White

  • Réf. fabricant 40300547-88
  • PART #198913
Color: WHITE
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 3
Ports: 3
Vendor No.: 40300547-88
_Color: Cloud White
Description

Ortronics Single Gang Plastic Faceplates accept front-loading TracJack modules and include two snap-in label fields

Caractéristiques
  • Low profile design: Blends with most environments.
  • Recessed label fields: Supports TIA/EIA 606 standard.
  • Easily accepts snap-in TracJacks: Easily field configured.
  • Front-load module approach: Improves access for future work.
  • Textured finish: Hides future scuffs.
  • Oval mounting holes: Assists proper alignment.
Spécifications
  • Depth Metric: 7.62 mm
  • Footprint: TracJack
  • Color: Cloud White
  • Number of Ports: 3-port
  • Width Metric: 69.85 mm
  • Height USA: 4.5 in.
  • Mounting Hardware Included: #6-32*25 mm Screw, Binding Head (2 ea)
  • Height Metric: 114.3 mm
  • Single gang
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires