Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
40300577-00 | ORTRONICS

ORTRONICS | 40300577-00 | TracJack Furniture Plate Herman Miller, Beltline, six-port, Black

  • Réf. fabricant 40300577-00
  • PART #207680
Color: BLACK
Loaded: NO
Mounting: MODULAR FURNITURE
Number of Ports: 4
Description

Furniture Plate accepts a wide variety of TracJack modules. This low profile plate fits the Herman miller Beltline furniture opening (2.35" x 3.4") and accepts six modules or blanks.

Caractéristiques
  • Snap mounts
  • Fits most Herman Miller Beltline openings
  • Supports up to four TracJack modules
  • Front access design
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires