Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
40300620 | ORTRONICS

ORTRONICS | 40300620 | 12-PORT FLUSH MOUNT UNLOADED DOUBLE GANG TRACJACK FOG WHITE

  • Réf. fabricant 40300620
  • PART #221890
Color: WHITE
Gang: 2
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Ports: 12
Vendor No.: 40300620
_Color: Fog White
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires