Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
40300633-00 | ORTRONICS

ORTRONICS | 40300633-00 | TracJack Furniture Plate, four-port, Black

  • Réf. fabricant 40300633-00
  • PART #243132
Color: BLACK
Loaded: NO
Mounting: MODULAR FURNITURE
Number of Ports: 4
Description

Raised Furniture Mounting snap-mounts to TIA referenced furniture openings to hold four TracJack modules. Removable stops allow a snug fit in a range of furniture openings for Steelcase, Haworth, Knoll and others.

Caractéristiques
  • Snap mounts
  • Fits TIA 569A recognized furniture opening
  • Supports up to four TracJack modules
  • Raised profile
  • Front access design
Spécifications
  • Footprint: TracJack
  • Color: Black
  • Number of Ports: 4-port
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires