Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
40325200 | ORTRONICS

ORTRONICS | 40325200 | Colored Snap-in Icon (Data), package of 100, Lt Green

  • Réf. fabricant 40325200
  • PART #146898-EA
RoHS Compliant: NOT DECLARED
Type: IDENTIFICATION TAG
Description

Ortronics Voice, Data or Blank Colored Snap-In Icon Tabs provide port identification for the many icon compatible patch panels and workstation ports available from Ortronics. Standard packaging is 100 per bag

Caractéristiques
  • Snap mount: Ease of installation.
  • Compatible with jacks or panel ports: Addresses a broad range of jack openings.
  • Supported by a variety of color choices and markings: Supports TIA/EIA-606 administration standard.
Spécifications
  • Footprint: Icon
  • Color: Lt GreenWidth Metric: 6.15 mm
  • Height USA: .394 in.Height Metric: 10.01 mm
  • Data
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires