Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
403STJ11 | ORTRONICS

ORTRONICS | 403STJ11 | TracJack faceplate, stainless steel, one-port (single gang)

  • Réf. fabricant 403STJ11
  • PART #204573
Color: STAINLESS STEEL
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 1
Description

Ortronics single gang stainless steel faceplate accepts front-loading TracJack modules. TracJacks mount flush with faceplate and includes two snap-in label fields.

Caractéristiques
  • Stainless steel construction
  • TracJack mounts flush with faceplate
  • Smooth low profile design
  • Rear plastic housing
  • Recessed label fields
  • Accepts front loading snap-in TracJacks
  • Front load module approach
  • RoHS compliant
Spécifications
  • Depth Metric: 6.10 mm
  • Footprint: TracJack
  • Color: Stainle
  • Number of Ports: 1-port
  • Width Metric: 69.85 mm
  • Height USA: 4.5 in.
  • Mounting Hardware Included: 6-32 x 1" crews (2 ea)
  • Height Metric: 114.3 mm
  • Single gang
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires