Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
403STJ1WP | ORTRONICS

ORTRONICS | 403STJ1WP | TracJack Wall Phone Plate, stainless steel, single gang, one-port, includes phone studs

  • Réf. fabricant 403STJ1WP
  • PART #364911
Color: STAINLESS STEEL
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 1
Description

Ortronics single gang stainless steel wall phone faceplate accepts front-loading TracJack modules. TracJacks mount flush with faceplate. NOTE: Not compatible with 2554 series wall phones

Caractéristiques
  • Stainless steel construction
  • Stud mount
  • Rear plastic housing
  • Accepts front loading snap-in TracJacks
  • Mounts to single gang wall box
  • RoHS compliant
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires