Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4040SE STD ALUM 120V | LCN CLOSERS

LCN CLOSERS | 4040SE STD ALUM 120V | 4040SE STD ALUM 120V SINGLE POINT HOLD-OPEN,STANDARSPRAYED ALUMINUM

  • Réf. fabricant 4040SE STD ALUM 120V
  • PART #CS142369
: -----
: 4
: 689
: Push or Pull Side
Body Material: ALUMINUM
Closer Size: 4
Finish: US28 ALUMINUM PAINTED
Product Type: SURFACE APPLIED
UL Listing: UL LISTED
Warranty: 2 YEAR LIMITED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires