Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4045CGCU0 | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | 4045CGCU0 | Entryprox, Gry, with 20 Proxcd II

  • Réf. fabricant 4045CGCU0
  • PART #448214
Approx Dims. HWD-Inches: 5" X 3" X 1"
Capacity - Openings: 1
Color: GREY
Environmental: WEATHER RESISTANT
Format: SMART
Frequency: 125 KHZ
Mounting: SURFACE MOUNT
Product Type: ACCESS READER
Read Format: PROXIMITY CARD - HID FORMAT
Sales Category: ELECTRIC READERS AND KEYPAD
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Ideal for Unique Applications
  • Trouble-free Keypad Input
  • Remote Monitoring
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires