Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
404S21X1U | ORTRONICS

ORTRONICS | 404S21X1U | Series II Plastic Surface Mount Box for two 1 unit modules, modules exit from opposite sides

  • Réf. fabricant 404S21X1U
  • PART #371575
Color: WHITE
Loaded: NO
Mounting: SURFACE MOUNT
Number of Ports: 4
_Color: Fog White
Description

Ortronics Series II Surface Mount Outlet Boxes accept front-loading Series II modules and provide snap-on covers and snap-in label fields. Boxes are supplied with screws and double-sided adhesive tape for mounting onto almost any surface

Caractéristiques
  • Low profile design
  • Base plate and snap-on cover design
  • Front-load module approach
  • Textured finish
  • Holds two Series II modules
  • Recessed label fields
  • Compatible with LabelMo XL
  • Designed to seamlessly intergrate with Wiremold 2700, 2800 and 2900 raceways
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires