Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
404TJ2-13 | ORTRONICS

ORTRONICS | 404TJ2-13 | TracJack Plastic Surface Mount Box for two modules, Electrical Ivory

  • Réf. fabricant 404TJ2-13
  • PART #374176
Color: IVORY
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: SURFACE MOUNT
Number of Ports: 2
Description

Ortronics TracJack Surface Mount Outlet Boxes accept front-loading TracJack modules and provide snap-on covers and snap-in label fields. Boxes are supplied with screws and double-sided adhesive tape for mounting onto almost any surface

Caractéristiques
  • Low profile compact design
  • Base plate and snap-on cover design
  • Front-load module approach
  • Textured finish
  • Holds two TracJack modules
  • Recessed label fields
  • Compatible with LabelMO XL
  • Designed to seamlessly intergrate with Wiremold 2700, 2800 and 2900 racew
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires