Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
40539-CMB | LEVITON

LEVITON | 40539-CMB | Wall Plate, Midway 6-Position 4-Conductor x F, Brown

  • Réf. fabricant 40539-CMB
  • PART #592024
Color: BROWN
Gang: 1
Loaded: YES
Mounting: FLUSH MOUNT
Termination: TELCO
Caractéristiques
  • 3/8 Inch larger than standard size wallplates to conceal irregular wall openings
  • Mounts to single-gang backboxes or four-square boxes with appropriate user-provided reducer
  • Smooth finish matches Leviton's existing Midway ED Wallplates for a consistent look throughout the home or business
  • Includes mounting hardware with color matched wallplate screws
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires