Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
40605-004 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 40605-004 | Combination Pan Head, Pilot Point Mounting Screws; Zinc Plated; Size: 12-24; Quantity per Package: 1000

  • Réf. fabricant 40605-004
  • PART #139704
Color: CLEAR
Type: MOUNTING RAILS/HARDWARE
Description

The #12-24 Combination Pan Head, Pilot Point Mounting Screws attach equipment to racks and cabinets. A cutting notch in the thread removes paint in threaded holes to improve metal-to-metal contact. The pilot point reduces cross-threading. The combinati on head can be used with #3 Phillips and slotted screwdrivers.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires