Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
406350-1 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 406350-1 | Edge Connector For "Amp" Comm Outlet Ii Termination 10/Pk

  • Réf. fabricant 406350-1
  • PART #186961
Category: CATEGORY 5E
Number of Ports: 1
Termination: 110
Spécifications
  • Industry Standards.RoHS/ELV Compliance: RoHS compliant, ELV compliant
  • Industry Standards.Lead Free Solder Processes: Not relevant for lead free process
  • Product Type Features.Product Type: Outlet Accessory
  • Product Type Features.Accessory Type: Edge Connector Assembly
  • Other.Industry: Enterprise Network Solutions
  • Product Type Features.Industry Application: NETCONNECT
  • Product Type Features.Series: ACO
  • Body Features.Mount Type: ACO Installation Kits
  • Product Type Features.Performance Category: Cat 5e
  • Product Type Features.Termination Style: 110 Style Punch-Down
  • Product Type Features.Stud Diameter (mm [in]): 4.09 [0.161]
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires